曜日別特売

NZクロス #2000

NZクロス #2000 - 萩原工業
用途土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。厚さ#2000ホワイトシート厚さ(mm)0.14形状ロールタイプ長さ(m)100規格0.9m×100m材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦20×横14質量(g/m2)95引裂強度(N)縦150×横75引張強度(N/50mm)縦460×横260内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87033992NWC09100
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする