萩原工業
ターピー UVクリアクロス
透光性能があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途
工場等での間仕切りカーテンや埃除け防止の簡易カーテンやカバー。また強風対策による軒先養生や簡易ハウスなど。
色
透明(糸入り)
特性
採光
仕上り寸法(m)
1.87×50
シート厚さ(mm)
0.50
形状
ロールタイプ
タイプ
継ぎ目無し
規格
1.87m×50m
材質(シート)
ポリオレフィン
伸度(%)
縦21×横19
質量(g/m
2
)
200
引裂強度(N)
縦200×横150
引張強度(N/50mm)
縦550×横450
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87034062
UVCC1850
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません