曜日別特売

J-トウメイクロス50

J-トウメイクロス50 - 萩原工業J-トウメイクロス50 - 萩原工業J-トウメイクロス50 - 萩原工業
(1件のレビュー)

ポリフィルムよりも強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアクロスです。

用途建築床養生材や壁面養生並びに資材物品の短期管保管カバー、梱包材など。半透明クロス形状ロールタイプ仕上り寸法(m)1.8×50タイプ継ぎ目無し規格1.81m×50m材質(シート)ポリエチレン内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20206089JC50
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
87034071JTC1850
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87034071JTC185020206089JC50JTC1850 J-トウメイクロス50 萩原工業 20206089J-トウメイクロス50萩原工業1本
9,998
税込10,998
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87034071
2017-05-16
用途: 裁断機の紙粉飛散防止

クロス袋で半透明になっており、薄くて、軽くて、大変使用しやすかったです。
消耗品として使用するには価格も安価で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする