萩原工業
ターピー アルミブラッククロス
夏場での保冷効果、冬場の保温効果の2つの機能を有したクロスです。
用途
簡易的なテントや倉庫のカバーや保冷保温を必要とする現場など。
色
表/アルミ、裏/ブラック
形状
ロールタイプ
特性
保温
シート厚さ(mm)
0.28
トラスコ品番
787-7722
規格
1.8m×100m
材質(シート)
アルミ蒸着フィルム+ポリエチレン
伸度(%)
縦24×横20
質量(g/m
2
)
185
引裂強度(N)
縦67×横60
引張強度(N/50mm)
縦743×横736
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87034123
ABC18100
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません