曜日別特売

ターピーPO防音シート

ターピーPO防音シート - 萩原工業ターピーPO防音シート - 萩原工業ターピーPO防音シート - 萩原工業ターピーPO防音シート - 萩原工業ターピーPO防音シート - 萩原工業ターピーPO防音シート - 萩原工業ターピーPO防音シート - 萩原工業ターピーPO防音シート - 萩原工業

オレフィン系素材なので塩ビ品に比べて物性強度が高く寒冷地などの温度変化の現場においても劣化や硬化などが起こりにくくなっています。
また、メーカー塩ビ防音シートに比べて重さが約2/3と軽量で作業軽減の効果があり、焼却時に発生するダイオキシン類を抑える事ができます。

用途解体工事、建設工事等の壁面養生など。ハトメピッチ(mm)約300タイプ継ぎ目なし種別真鍮ハトメ形状折りたたみタイプグレー材質(シート)ポリオレフィン伸度(%)縦15×横16引裂強度(N)縦450×横450材質(ハトメ)真鍮(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦1400×横1700特性防音、耐候材質(ロープ)ポリプロピレン内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
仕上り寸法(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87034893TPOB18341.8×3.4m約1.91×3.55約5.23
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
87034902TPOB18511.8×5.1m約1.91×5.25約7.84
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする