萩原工業
ターピー 埋蔵文化財保護シート
埋蔵文化財発掘現場での保温、防水、養生、景観保護に適したシートです。
用途
埋蔵文化財発掘現場など。
形状
折りたたみタイプ
色
ODグリーン
厚さ
#3000
材質(シート)
ポリエチレン
材質(ハトメ)
プラスチック(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)
約90
特性
保温、防水
材質(ロープ)
ポリプロピレン
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
仕上り寸法(m)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87035112
3.6mx5.4m
3.6×5.4m
約3.53×5.30
約2.97
継ぎ目なし
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87035121
5.4mx7.2m
5.4×7.2m
約5.29×7.10
約5.95
継ぎ目あり
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87035137
7.2mx9.0m
7.2×9.0m
約7.11×8.91
約9.91
継ぎ目あり
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87035146
10m x10m
10×10m
約9.81×9.81
約15.3
継ぎ目あり
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950