ターピーシート#3000

ターピーシート#3000 - 萩原工業ターピーシート#3000 - 萩原工業ターピーシート#3000 - 萩原工業ターピーシート#3000 - 萩原工業ターピーシート#3000 - 萩原工業ターピーシート#3000 - 萩原工業ターピーシート#3000 - 萩原工業ターピーシート#3000 - 萩原工業
(2件のレビュー)

約1年の使用に耐える普及タイプ。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスの発生はありません。
原反(クロス)です。

用途土木工事の法面養生や建築資材などでの床壁面養生、資材簡易カバーなど。材質(シート)ポリエチレン伸度(%)縦21×横17引裂強度(N)縦150×横100引張強度(N/50mm)縦665×横575内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
シート厚さ(mm)
厚さ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
870352343.6mx5.4m折りたたみタイプグリーン0.25#3000約2.97
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
870352773.6mx5.4m折りたたみタイプオレンジ0.25#3000約2.97
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
870353133.6mx5.4m折りたたみタイプホワイト0.25#3000約2.97
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
870353563.6mx5.4m折りたたみタイプナチュラル0.25#3000約2.97
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
870352435.4mx7.2m折りたたみタイプグリーン0.25#3000約5.95
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
870352865.4mx7.2m折りたたみタイプオレンジ0.25#3000約5.95
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
870353225.4mx7.2m折りたたみタイプホワイト0.25#3000約5.95
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
870353655.4mx7.2m折りたたみタイプナチュラル0.25#3000約5.95
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
870352527.2mx9.0m折りたたみタイプグリーン0.25#3000約8.7
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
870352957.2mx9.0m折りたたみタイプオレンジ0.25#3000約8.7
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
870353317.2mx9.0m折りたたみタイプホワイト0.25#3000約8.7
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
870353747.2mx9.0m折りたたみタイプナチュラル0.25#3000約8.7
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8703526110m x10m折りたたみタイプグリーン0.25#3000約15.3
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8703530410m x10m折りたたみタイプオレンジ0.25#3000約15.3
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8703534710m x10m折りたたみタイプホワイト0.25#3000約15.3
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8703538310m x10m折りたたみタイプナチュラル0.25#3000約15.3
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59524416-折りたたみタイプオレンジ0.25#300022.5
オープン
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524425-折りたたみタイプグリーン0.25#300022.5
オープン
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524441-折りたたみタイプホワイト0.25#300022.5
オープン
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524450-折りたたみタイプODグリーン0.25#300022.5
オープン
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524459-折りたたみタイプオレンジ0.25#300030
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524468-折りたたみタイプグリーン0.25#300030
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524477-折りたたみタイプホワイト0.25#300030
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524486-折りたたみタイプODグリーン0.25#300030
オープン
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524495-折りたたみタイプオレンジ0.25#300033.8
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524511-折りたたみタイプグリーン0.25#300033.8
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524520-折りたたみタイプホワイト0.25#300033.8
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524529-折りたたみタイプODグリーン0.25#300033.8
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524538-折りたたみタイプオレンジ0.25#300060
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524547-折りたたみタイプグリーン0.25#300060
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524556-折りたたみタイプホワイト0.25#300060
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524565-折りたたみタイプODグリーン0.25#300060
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524581-折りたたみタイプオレンジ0.25#300093.8
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524590-折りたたみタイプグリーン0.25#300093.8
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524599-折りたたみタイプホワイト0.25#300093.8
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524608-折りたたみタイプODグリーン0.25#300093.8
オープン
399,800
439,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524617-折りたたみタイプオレンジ0.25#3000135
オープン
579,800
637,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524626-折りたたみタイプグリーン0.25#3000135
オープン
579,800
637,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524635-折りたたみタイプホワイト0.25#3000135
オープン
579,800
637,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59524651-折りたたみタイプODグリーン0.25#3000135
オープン
579,800
637,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87035234
2017-07-20
用途: 室外用にはブルーシート、室内用にはグリーンのシートを使用して色で使い分けている。
株式会社ライトコート不動産業

同サイズのブルーシートに比べてグリーンシートの価格がやや割高な感じがあります。

対象商品 : 87035277
2016-02-03
用途: 海上での安全フェンダーの表装に使用

ポリプロピレン製で接着剤等の洗濯をしてしっかりと固定出来ている。 欲を云えば、材質について厚みがもう少し厚いと良いのだが。2年毎に貼替のため、今のところ不具合は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする