曜日別特売

耐候性ポリプロピレン結束バンド

耐候性ポリプロピレン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)耐候性ポリプロピレン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)耐候性ポリプロピレン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)耐候性ポリプロピレン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)耐候性ポリプロピレン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)耐候性ポリプロピレン結束バンド - PANDUIT(パンドウイット)

「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。

材質耐候性ポリプロピレン
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
最大結束径(Φmm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75075034PLT3S-C1001袋(100本)292766.78.65.6
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75885652PLT4H-L1001袋(50本)3681028.112.27.4
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75075052PLT4H-L1001袋(50本)3681028.112.27.4
オープン
取扱い終了
75885661PLT3S-C1001袋(100本)292766.78.65.6
オープン
取扱い終了
75075025PLT2S-C1001袋(100本)188486.68.05.6
オープン
取扱い終了
75075043PLT3H-L1001袋(50本)290768.112.27.4
オープン
取扱い終了
75885677PLT3H-L1001袋(50本)290768.112.27.4
オープン
取扱い終了
75885686PLT2S-C1001袋(100本)188486.68.05.6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75075052PLT4H-L10075885652PLT4H-L100PLT4H-L100 耐候性ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 75885652耐候性ポリプロピレン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)1袋(50本)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
75885661PLT3S-C10075075034PLT3S-C100PLT3S-C100 耐候性ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 75075034耐候性ポリプロピレン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)1袋(100本)
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする