曜日別特売

A型ブラケット

A型ブラケット - 笠松電機
(21件のレビュー)
口金E26仕様防雨形(要防雨形セード)、メラミン焼付塗装取付穴径(Φmm)(セード)46色(本体)グレー適合ランプ(水銀灯)~100W、(白熱灯)~200W出幅(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75075113251
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75075113
2021-12-27
用途: 手元にある傘との組み合わせ
自動車・二輪車・自転車関連業

安定した品質とデザイン。配線も組まれているので楽。

対象商品 : 75075113
2020-10-21
用途: 車庫照明器具
サービス業

レトロな照明器具です品質も良くLED電球を付けて省エネ照明器具となりました

3が参考にしています
対象商品 : 75075113
2020-12-19
用途: 屋外照明

本体の色がグレーですが、錆色に塗り替えて使っています。とても良い感じになりました。
価格も手頃でおすすめします。

1が参考にしています
対象商品 : 75075113
2020-06-12
用途: 物置小屋(井戸の納屋)の入り口付近のブランケット照明電球の電傘

別途購入したアルミセードが適合、人体検知付きLED電球による夜間の自動点灯、物置小屋壁への設置工事も簡便、アンティークな雰囲気の街灯ブランケットに仕上がった。

対象商品 : 75075113
2020-04-15
用途: 外灯に取付
飲食業

笠松電機の電傘とセットで購入しました。壁取付部は隙間があるので、雨にあたる場所に取付の場合は防水対策が必要です。

対象商品 : 75075113
2020-03-10
用途: 自宅の外灯の使用
株式会社ワンアンドオール

色は着色するので笠と一緒に購入、安く変えてよかったです。

対象商品 : 75075113
2019-08-31
用途: 1時間
有限会社菊池サービス業

コストパフォーマンス、レトロ感も最高です!
外部用に使って3ヶ月ですが、防水機能も問題なしです。

対象商品 : 75075113
2019-04-02
用途: 犬走りの灯りとして

曲げ加工、塗装、とてもチープな感じですがそこに味があって良い雰囲気です。リピート購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする