大黒屋ホールディングス(森電機)
防水型プラグ
(1件のレビュー)
種類
プラグ
定格電圧(V)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
極数
定格電流(A)
差込口形状
外径×全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88923581
5941
平刃タイプ
-
20
4P 20A 250V
Φ57×103
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
88488723
5943
丸刃
4ピン
30
-
-
¥
22,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください