曜日別特売

防水型コンセント(ネジ込みキャップ型)

防水型コンセント(ネジ込みキャップ型) - 大黒屋ホールディングス(森電機)防水型コンセント(ネジ込みキャップ型) - 大黒屋ホールディングス(森電機)

森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。
プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。
プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。

極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20区分防水コンセント差込口形状接地3P 20A 250V内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889235545942
12,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
750760145942
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7507601459428892355459425942 防水型コンセント(ネジ込みキャップ型) 大黒屋ホールディングス(森電機) 88923554防水型コンセント(ネジ込みキャップ型)大黒屋ホールディングス(森電機)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする