タジマツール(TJMデザイン)
セフコンベロックプラス25
片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付
曲げ強度を向上させた、新開発「焼き爪」を採用
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
用途
長さ測定用
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
JIS規格
1級
目盛種別
両面
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SUS301
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパー、強度に優れた焼き爪仕様、ショックアブソーバー付
取付可能ベルトサイズ(mm)
幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部
0点補正移動爪
内容量
1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
目盛仕様
付属品
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60836982
SFLP25-55BL
5.5
メートル
-
-
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
25725218
SFLP25-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
5.5
メートル
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
325
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60836991
SFLP25-75BL
7.5
メートル目盛
-
-
¥
6,900
取扱い終了
25725227
SFLP25-75BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
7.5
メートル目盛
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
420
¥
13,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください