タジマツール(TJMデザイン)
Gロック - 25
落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
用途
長さ測定用
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、大型ベルトクリップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ステンレスバネ
長さ(m)
10
外形寸法(mm)
縦89×横89×奥45
テープ幅(mm)
25
本体質量(g)
535
材質(ケース)
ABS樹脂
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
材質(カバー)
エラストマー樹脂
JISクラス
JIS1級
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
内容量
1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60837043
GL25100BL
¥
4,820
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください