曜日別特売

エンジニヤ テン 交換用テープ

エンジニヤ テン 交換用テープ - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ テン 交換用テープ - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ テン 交換用テープ - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ テン 交換用テープ - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ テン 交換用テープ - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ テン 交換用テープ - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

経済的な交換用テープです。

用途鋼製巻尺交換用テープテープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ厚さ(mm)0.24JIS規格1級標準張力(N)50
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
外形寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60837217ENW-20R1個20縦106×横104×奥26450
6,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
60837226ENW-30R1個30縦120×横118×奥13675
10,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
60837235ENW-50R1個50縦145×横165×奥261065
16,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
20920456ENW-20R(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット20縦106×横104×奥26450
13,400
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20920465ENW-30R(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット30縦120×横118×奥13675
17,200
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20920474ENW-50R(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット50縦145×横165×奥261065
23,000
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60837226
2020-11-06
用途: 住宅基礎の遣り方
有限会社山下工業建設業・工事業

数字が錆びて見えなくなっていた為に交換しました。
交換も簡単に出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする