曜日別特売

エンジニヤ ポケット 交換用テープ

エンジニヤ ポケット 交換用テープ - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ ポケット 交換用テープ - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ ポケット 交換用テープ - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ ポケット 交換用テープ - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ ポケット 交換用テープ - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ ポケット 交換用テープ - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

経済的な交換用テープです。

用途鋼製巻尺交換用テープテープ幅(mm)10材質(テープ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ厚さ(mm)0.17JIS規格1級標準張力(N)20
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。
全6種類を絞り込む
長さ(m)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
外形寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60837244ENG-10R1個10縦72×横70×奥10134
2,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
60837253ENG-20R1個20縦82×横80×奥10225
4,950
3,598
3,958(税込)
当日出荷
60837262ENG-30R1個30縦96×横94×奥10380
7,100
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
20920490ENG-10R(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット10縦72×横70×奥10134
9,950
8,198
9,018(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20920499ENG-20R(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット20縦82×横80×奥10225
11,950
9,198
10,118(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20920508ENG-30R(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット30縦96×横94×奥10380
14,100
9,998
10,998(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60837244
2023-06-13
用途: メンテナンス
製造業

非常に使いやすく良い商品です。交換時にはまた利用ささせて貰います。

対象商品 : 60837244
2019-04-16
用途: 作業時

商品としては問題ないが、翌日出荷記載しているのに6日かかり、今回も7日かかる予定と注文してから連絡がきた
翌日出荷の記載しないでほしい。
かなり困る

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんでした。
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする