エンジニヤ スーパー はや巻 ケース+ハンドルセット

エンジニヤ スーパー はや巻 ケース+ハンドルセット - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ スーパー はや巻 ケース+ハンドルセット - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ スーパー はや巻 ケース+ハンドルセット - タジマツール(TJMデザイン)

経済的な交換用ケース+ハンドルです。

用途巻尺用交換部品材質(ケース)ABS樹脂材質(ハンドル)POM、鉄内容量1個
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60837271HSP3-CS3030
8,250
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
60837287HSP3-CS5050
8,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする