エンジニヤ スーパーワイド 交換用テープ

エンジニヤ スーパーワイド 交換用テープ - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ スーパーワイド 交換用テープ - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ スーパーワイド 交換用テープ - タジマツール(TJMデザイン)

経済的な交換用テープです。
サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。

用途鋼製巻尺交換用テープテープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5)テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級標準張力(N)100内容量1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60837402HSW-30R30
12,300
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
60837411HSW-50R50
18,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60837393ESW-100R100
32,500
取扱い終了
代替品有
25725376ESW-100R(校正証明書付)100
38,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25725385HSW-30R(校正証明書付)30
17,510
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25725394HSW-50R(校正証明書付)50
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60837393ESW-100R12357530HSW3-100RESW-100R エンジニヤスーパーワイドはや巻100m用交換テープ タジマツール(TJMデザイン) 12357530エンジニヤスーパーワイドはや巻100m用交換テープタジマツール(TJMデザイン)1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする