タジマツール(TJMデザイン)
シムロン 交換用テープ
絶縁性、耐薬品性に優れてます。
水洗い出来ます。
車に踏まれても折れません。
仕様
(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
用途
ガラス繊維巻尺交換用テープ
長さ(m)
100
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
ガラス繊維
外形寸法(mm)
縦290×横285×奥27
本体質量(g)
995
テープ厚さ(mm)
0.55
JIS規格
1級
標準張力(N)
20
注意
※絶縁性、耐薬品性に優れていますが、完全な絶縁ではありません。ご注意下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60837576
YSM-100R
1個
¥
14,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
20920429
YSM-100R(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
¥
21,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください