曜日別特売

エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ

エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ - タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

経済的な交換用テープです。
サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。

用途鋼製巻尺交換用テープテープ幅(mm)10材質(テープ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級標準張力(N)50
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
外形寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60837585HSP3-30R1個30縦157×横148×奥26435
9,900
5,698
6,268(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年4月10日
60837594HSP3-50R1個50縦195×横180×奥26680
15,700
9,498
10,448(税込)
当日出荷
20920517HSP3-30R(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット30縦157×横148×奥26435
16,900
12,980
14,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20920526HSP3-50R(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット50縦195×横180×奥26680
22,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60837585HSP3-30R20920517HSP3-30R(校正書・トレーサビリティ体系図付)HSP3-30R エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン) 20920517エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープタジマツール(TJMデザイン)1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60837585
2014-09-08
用途: 距離計測に使用

外構工事などで少し長い距離を図るために使用。 
もう少し安いとありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする