タジマツール(TJMデザイン)
シムロンロッド 軽巻ケース120mm幅
(1件のレビュー)
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途
テープロッド用ケース
テープ幅(mm)
120
材質(ケース)
ABS樹脂
内容量
1個
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
外形寸法(mm)
本体質量(g)
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60837831
KM12-LST
813-4556
L
縦345×横230×奥185
1400
SYR-50WK
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60837847
KM12-MST
813-4557
M
縦260×横180×奥185
1030
SYR-20WK
¥
10,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
60837856
KM12-NST
813-4558
N
縦295×横205×奥185
1190
SYR-30WK
¥
14,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60837865
KM12-SST
813-4559
S
縦170×横230×奥185
750
SYR-05WK、SYR-10WK
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください