ハイロッド 5点セット

ハイロッド 5点セット - タジマツール(TJMデザイン)ハイロッド 5点セット - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

近距離タイプの標尺4本(30/50/70/100cm)とハイロッド専用クロス金具2個をひとまとめにして携帯に便利。
収納ケースは軽量ナイロン製、防水加工、ハイロッド110cmも入るケースの大きさです。

セット内容
ハイロッド30cm×1
ハイロッド50cm×1
ハイロッド70cm×1
ハイロッド100cm×1
ハイロッドクロス金具×2
ハイロッド収納ケース×1
用途記録写真用アルミ製ロッドセット長さ(mm)300・500・700・1000厚さ(mm)6材質(本体)アルミ本体質量(g)1200材質(ケース)ナイロン寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納ケース/90×1100×50ロッド幅(mm)60内容量1個
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60838145HRD-5SET
19,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
65969067HRD-5SET(校正書・トレーサビリティ体系図付)
26,500
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25725796HRD-5SET(校正書・トレーサビリティ体系図付)
22,320
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25725796HRD-5SET(校正書・トレーサビリティ体系図付)65969067HRD-5SET(校正書・トレーサビリティ体系図付)HRD-5SET(校正書・トレーサビリティ体系図付) ハイロッド 5点セット タジマツール(TJMデザイン) 65969067ハイロッド 5点セットタジマツール(TJMデザイン)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60838145
2018-11-07
用途: 橋梁点検時

ケースに一式入るので、非常に便利です。
1.1mも買って一緒に入れていますが余裕です。
ポケットにロッド金具を入れていたら、ゆとりがあり、思うので落ちてしま
うのが残念です。
かなりお得に購入することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする