タジマツール(TJMデザイン)
ハイロッド 収納ケース
5点セット用収納ケース。
用途
5点セット用収納ケース
材質
ナイロン
外形寸法(mm)
縦90×横1100×奥50
本体質量(g)
105
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
90×1100×50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60838163
HRD-CAS
¥
4,950
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください