ハイロッド カーソル

ハイロッド カーソル - タジマツール(TJMデザイン)ハイロッド カーソル - タジマツール(TJMデザイン)

ハイロッドに取り付け、測定物の始点・終点を指す、見やすく写真写りの良いマークです。

用途ロッド用基点表示具材質樹脂、ポリカーボネート外形寸法(mm)縦50×横60×奥11本体質量(g)20内容量1個
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60838172HRD-CS
790
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする