曜日別特売

等厚曲尺

等厚曲尺 - タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺 - タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺 - タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺 - タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺 - タジマツール(TJMデザイン)等厚曲尺 - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

コーナー部が、厚くないのでけがきがしやすい。
大きく鮮明な目盛数字採用です。
TIG溶接により強度がアップしました。

用途建築用曲尺厚さ(mm)1.1幅(mm)15材質ステンレス仕様外基点・内目盛、ネームスペース付形状等厚内容量1個
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短辺(mm)
長辺(mm)
長さ(cm)
本体質量(g)
目盛仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60838364KA-MS62655205076(表)センチ目盛1段50cm、(裏)尺相当目盛1段尺6寸
4,100
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
60838391KA-M3U1653203045(表)センチ目盛1段30cm、(裏)センチ目盛2段30cm
3,800
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
60838407KA-TM52655205076(表)センチ目盛1段50cm、(裏)特目(角目・丸目・ホゾ目)
4,100
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
25725814KA-MS6(校正書・トレーサビリティ体系図付)2655205076(表)センチ目盛1段50cm、(裏)尺相当目盛1段尺6寸
11,100
9,198
10,118(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25725848KA-M3U(校正書・トレーサビリティ体系図付)1653203045(表)センチ目盛1段30cm、(裏)センチ目盛2段30cm
10,800
9,198
10,118(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25725857KA-TM5(校正書・トレーサビリティ体系図付)2655205076(表)センチ目盛1段50cm、(裏)特目(角目・丸目・ホゾ目)
11,100
9,198
10,118(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60838373KA-S5M2655205076(表)尺相当目盛1段尺5寸、(裏)センチ目1段50cm
4,100
取扱い終了
返品不可
60838382KA-S6M2655205076(表)尺相当目盛1段尺6寸、(裏)センチ目1段50cm
4,100
取扱い終了
返品不可
25725823KA-S5M(校正書・トレーサビリティ体系図付)2655205076(表)尺相当目盛1段尺5寸、(裏)センチ目1段50cm
11,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
25725832KA-S6M(校正書・トレーサビリティ体系図付)2655205076(表)尺相当目盛1段尺6寸、(裏)センチ目1段50cm
11,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60838364
2022-06-17
用途: 計測時のマイク位置出し
帝京大学教育・研究機関

丈夫で曲がりにくい構造なので長持ちすると思います。価格もリーズナブルで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする