タジマツール(TJMデザイン)
NAVIレーザーレシーバー3
レーザーラインの見え難い場所でも、レーザー光を感知し音と光で位置を知らせます。
リモコン操作で地墨合わせ、回転、消灯・点灯・ライン切り替えが可能。
用途
レーザー墨出し器用受光器
付属品
レーザーレシーバー用ケース、単4形アルカリ乾電池4本
トラスコ品番
825-2620
外形寸法(mm)
縦170×横52×奥35
電源
単4形アルカリ乾電池4本
本体質量(g)
230
連続使用時間
(受光器使用時)約30時間、(NAVI/リモコン使用時)600回以上
使用距離範囲(m)
(NAVI/リモコン)1~15以内
防塵防水性能
IP54
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
170×52×35
内容量
1個
注意
※受光器は受光器対応機種のみでご利用になれます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60838434
NAVI-RCV3
¥
66,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください