コンボイJエコパック

コンボイJエコパック - タジマツール(TJMデザイン)コンボイJエコパック - タジマツール(TJMデザイン)コンボイJエコパック - タジマツール(TJMデザイン)コンボイJエコパック - タジマツール(TJMデザイン)コンボイJエコパック - タジマツール(TJMデザイン)
(3件のレビュー)

フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。
使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。
建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。
押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。
液だれ防止機構を搭載しています。

用途エコパック用コーキングガン材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml全長(mm)450全高(mm)220本体質量(g)600材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60839326CNV-JECOPA
4,950
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60839326
2023-07-02
用途: ウレタン系床接着剤使用時の絞り出し器
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

2020年購入。 当時、床に接着剤を付けてしまい 大騒ぎになり 最後は「持続化給付金が出ただろ、持ってこい」と言われるまでに発展、(現在も尾を引いているがだいぶ収まってきた)
そのあとにこれを購入しました。均一に出ること、別の使ってない先端キャップを使わないときにかぶせ 使っている先端キャップをもったいながらずにボンド袋と一緒に捨てればのりが手に付く可能性は低いと思う。 買った当時は嫌な思いの方が大きかったので書き込みできなかったが 最近使ったら非常に良かったので書き込み。

対象商品 : 60839326
2023-03-17
用途: 床貼り、根太組み等
便利屋・TOMOサービス業

床職人アプリパックを使用する時に絶対的な存在です。なぜ使わない?と思いますが値段もそこそこしますので自分も躊躇していたのですが、使ってみて楽々です。本当に床職人アプリパックが綺麗に使い切れます。今までは絞り出すように最後はしていましたがその際の手についたり服についたりする煩わしさが解消です。

対象商品 : 60839326
2018-08-12
用途: 床工事の為に購入しましたが、効率が上がり良い買い物でした。
株式会社 ビルト建設業・工事業

使いはじめたばかりなので!今は満足です。
他の商品も使ってみたいです。

2が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする