タジマツール(TJMデザイン)
タジマ安全帯 L型D環止め(樹脂2穴)
タジマ安全帯用L型D環止め
軽量な樹脂製
安全ロープ取り付け穴付
用途
安全帯用D環止め
許容荷重(kg)
3.0以下
適合ベルト幅(mm)
50
本体質量(g)
9
穴数
2
内容量
1本
注意
※誤った使い方をしますと、落下などのおそれがありますので、絶対にやめて下さい。
※安全性確保のため、指定された重さ以上の安全ロープ及び、その他の製品には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60839396
TA-LPD2BK
ブラック
¥
340
取扱い終了
60839387
TA-LPD2SI
シルバー
¥
340
取扱い終了
60839405
TA-LPD2BU
ブルー
¥
340
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください