タジマツール(TJMデザイン)
ピーラインはや巻 V3用糸
1回の墨付けで3回打てる専用糸。
用途
PL-V3用替糸
糸の長さ(m)
30
適合
ピーラインチョークはや巻V3
トラスコ品番
813-4856
外形寸法(mm)
縦56×横67×奥15
本体質量(g)
25
材質(糸)
ナイロン
糸の太さ(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60841103
PL-ITOV3
¥
1,120
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください