タジマツール(TJMデザイン)
パーフェクトキャッチ手打ち針
内容:1本入。
適合
パーフェクトキャッチG3-300W、パーフェクトキャッチG3-300Wクイックブラ付
材質(本体)
ABS樹脂
本体質量(g)
6
材質(針)
鉄
内容量
1個
注意
※針交換の際、取扱いには十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60841137
P-HS
¥
570
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください