タジマツール(TJMデザイン)
EVO/EVOX用つぼ綿
墨含みの良い、セルローススポンジ。
用途
EVO/EVOX用綿
仕様
セルローススポンジ1セット
材質
セルロース
本体質量(g)
2
内容量
1個
注意
※墨汁は必ず適量範囲内でご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
サイズ
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60841155
EVO-WATM
墨つぼEVO(M)・墨つぼEVOX(M)
M
縦30×横55×奥17
¥
660
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
60841164
EVO-WATS
墨つぼEVO(S)・墨つぼEVOX(S)
S
縦30×横40×奥17
¥
660
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください