タジマツール(TJMデザイン)
チョイつぼつぼ綿
墨含みの良い、セルローススポンジ。
用途
墨つぼ用綿
仕様
セルローススポンジ1セット
適合
ピーライン墨つぼ、パーフェクト墨つぼライト、パーフェクト墨つぼライト手巻き
トラスコ品番
796-3831
材質
セルロース
外形寸法(mm)
縦31×横28×奥17
本体質量(g)
2
内容量
1個
注意
※墨汁は必ず適量範囲内でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60841173
CH-WAT
¥
460
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください