曜日別特売

白糸巻用据付針

白糸巻用据付針 - タジマツール(TJMデザイン)白糸巻用据付針 - タジマツール(TJMデザイン)白糸巻用据付針 - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

パーフェクト白糸巻用据付針。

用途糸巻用据付針適合パーフェクト白糸巻材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦27×横26×奥14本体質量(g)1.5材質(針)内容量1セット(2個)
注意
※針交換の際、取扱いには十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608412073000-H
660
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60841207
2015-12-26
用途: 木造建築現場での作業。
建設業・工事業

針の強度がイマイチ。硬い材料刺すと曲がる。曲がりを直すと折れる。この繰り返しで何個も買った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする