タジマツール(TJMデザイン)
エルライン墨つぼV8つぼ綿セット
墨含みの良い、セルローススポンジ。
用途
墨つぼ用綿
仕様
セルローススポンジ1セット
適合
エルライン墨つぼV8
トラスコ品番
796-8221
材質
セルロース
外形寸法(mm)
縦40×横25×奥17
本体質量(g)
1
内容量
1個
注意
※墨汁は必ず適量範囲内でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60841234
SUMV8-WAT
¥
460
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください