タジマツール(TJMデザイン)
楽つぼB用スポンジ
ウレタンスポンジ製。
用途
墨つぼ用綿
仕様
ウレタンスポンジ1セット
適合
パーフェクト楽つぼB
トラスコ品番
813-4595
材質
ウレタン
外形寸法(mm)
縦67×横50×奥35
本体質量(g)
1
内容量
1個
注意
※墨汁は必ず適量範囲内でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60841243
PRB-WAT
¥
460
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください