タジマツール(TJMデザイン)
EVOX用リールセット
墨つぼ用リールセット。 内容:糸ドラムセット。
用途
墨つぼ用リールセット
仕様
糸ドラムセット
適合
パーフェクト墨つぼEVOX
材質(本体)
ABS樹脂
材質(糸)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60841252
EVOX-RISM
M
縦64×横64×奥28
81
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
60841261
EVOX-RISS
S
縦55×横55×奥24
54
¥
4,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください