タジマツール(TJMデザイン)
EVO用リールセット
墨つぼ用リールセット。 内容:糸ドラムセット。
用途
墨つぼ用リールセット
仕様
糸ドラムセット
適合
パーフェクト墨つぼEVO
材質(本体)
ABS樹脂
材質(糸)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
外形寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60841277
EVO-RISM
828-8333
M
縦64×横64×奥28
79
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60841286
EVO-RISS
828-8332
S
縦55×横55×奥24
52
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください