キャッチ 450 バネセット(糸付)

キャッチ 450 バネセット(糸付) - タジマツール(TJMデザイン)キャッチ 450 バネセット(糸付) - タジマツール(TJMデザイン)

下げ振り保持器用バネセット。 内容:糸ドラムセット、ガラスビーズ。

用途下げ振り保持器用バネセット適合パーフェクトキャッチ450セット内容糸ドラムセット、ガラスビーズ材質(リール)ABS材質(本体)SK材外形寸法(mm)縦54×横54×奥16本体質量(g)56材質(糸)PA6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60841304450-SPR
1,480
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下げ振り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする