曜日別特売

ピッチライン 割付チョーク用 リールセット

ピッチライン 割付チョーク用 リールセット - タジマツール(TJMデザイン)ピッチライン 割付チョーク用 リールセット - タジマツール(TJMデザイン)

チョークライン用リールセット。 内容:糸ドラムセット。

用途チョークライン用リールセット仕様糸ドラムセット材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)62材質(針)材質(糸)ナイロン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60841356WCL100-RH100
2,950
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
60841365WCL150-RH150
2,950
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする