タジマツール(TJMデザイン)
剣先保護キャップ パーフェクトクイックブラ
下げ振り保持器用剣先保護キャップ。 適応商品:ピーキャッチクイックブラ。
用途
下げ振り保持器用剣先保護キャップ
適合
ピーキャッチクイックブラ
材質
エラストマ
外形寸法(mm)
縦25×横14×奥14
本体質量(g)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60841383
P-KHC
¥
330
¥
249
¥
199
アウトレット
¥
219
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください