タジマツール(TJMデザイン)
墨つぼ バネセット
墨つぼ用バネセット。 内容:糸ドラムセット。
用途
墨つぼ用バネセット
仕様
糸ドラムセット
適合
パーフェクト墨つぼ斜めカット、パーフェクト墨つぼ21
トラスコ品番
828-8337
材質(本体)
ABS樹脂
外形寸法(mm)
縦73×横73×奥38
本体質量(g)
92
材質(糸)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60841392
SUM-SPR
¥
3,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください