タジマツール(TJMデザイン)
墨つぼ用リールセット
墨つぼ用リールセット。 墨つぼ用リールセット。 適応商品:墨つぼ(PS-SUM)。
用途
墨つぼ用リールセット
適合
墨つぼ(PS-SUM)
トラスコ品番
825-2657
外形寸法(mm)
縦68×横68×奥30
本体質量(g)
70
材質(糸)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60842266
SUM-HRIS
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください