曜日別特売

ドライバーカッターL用セフホルスター

ドライバーカッターL用セフホルスター - タジマツール(TJMデザイン)

激しい動きで外れることが無いロック付ホルスター
親指でワンタッチ解除、スムーズに引き抜ける。
自分の角度が選べる45度回転ホルスター。
切れ・擦れ・雨・油に強いプラスチック製。
安全ロープ取り付け環付でカッターと連結。

用途ドライバーカッターL型専用ホルスター仕様安全ロープ取り付け環付き。適合ドライバーカッター L500(オート)シリーズ、L501(ネジ)シリーズ、L560(オート)、L561(ネジ)全長(mm)201材質(本体)ABS樹脂本体質量(g)72内容量1個
注意
※ご使用の際は、安全の為、カッターが完全にロックされていることをお確かめ下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60842354DC-LSFB
880
取扱い終了
60842363DC-LSFY
880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60842354DC-LSFB47322213DC-LSFBDC-LSFB ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 47322213ドライバーカッターL用セフホルスタータジマツール(TJMデザイン)1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
60842363DC-LSFY47322222DC-LSFYDC-LSFY ドライバーカッターL用セフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 47322222ドライバーカッターL用セフホルスタータジマツール(TJMデザイン)1個
799
税込879
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする