曜日別特売

パーフェクト下地キャッチ

パーフェクト下地キャッチ - タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト下地キャッチ - タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト下地キャッチ - タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト下地キャッチ - タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト下地キャッチ - タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト下地キャッチ - タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト下地キャッチ - タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト下地キャッチ - タジマツール(TJMデザイン)
(12件のレビュー)

壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。
強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。
回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。
壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。
交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。
腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。
棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。
強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)

用途針式下地確認具材質(本体)ABS樹脂針径(Φmm)0.7材質(針)ステンレス内容量1個
注意
※下地探知以外の目的には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
探知能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60842503PW-SC25(最大探知可能壁厚)25mm
1,950
1,298
1,428(税込)
当日出荷
60842512PW-SC25M(最大探知可能壁厚)25、(金属探知)15
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60842521PW-SC35(最大探知可能壁厚)35
1,950
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-22
用途: 壁のネタ探し
建設業・工事業

壁の材質にもよると思うのですが、スライド式のせいか針が全く出ません。違う物を再度購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 60842512
2023-09-09
用途: 壁のネタ探し
建設業・工事業

壁の状況によって針が出ない…回転式が仇になってるような…買い替えました…残念です…

1が参考にしています
対象商品 : 60842503
2021-10-06
用途: 壁裏の様子見
有限会社 ビーエムテクノロジー

本体に目盛りが付いているので、壁の下地がどうなっているか明確に分かります。間柱と横桟と空洞の違いが厚み目盛りで判断できます。針(0.8φ位)は細くて刺し痕も目立たず、石膏ボードに軽く入るので、使い勝手も良いです。不用意に針が出ない機能も良い点ですし、針の買えも2本付いているので、安心です。作業ズボンのポケットに入れて歩き回っても針が刺さる事は無いでしょうし、総合的に満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 60842512
2020-02-26
用途: リフーム業に使う
建設業・工事業

頭に磁石も付いて、大変便利さを感じる。壁の張り探しも良い。

対象商品 : 60842512
2016-12-06
用途: 電気工事

電気工事の作業時で下地を探すのに先端の針の強さは最適です

1が参考にしています
対象商品 : 60842512
2021-05-26
用途: 下地探しに利用

コンパクトなサイズが気に入っているが、ボードに刺して引き抜くと針が出っ放しになる。
出っ放しの針を少しボードで押すとカチンと元に戻るのが少し手間なので星3(不良品?なのか壊れているのかこれが正常なのかは不明)

1が参考にしています
対象商品 : 60842512
2017-08-03
用途: 事務所のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安くてたすかりました。使用してトラブルもありません。

対象商品 : 60842503
2014-11-26
用途: いつも携帯出来るのでいつでも壁をチェックできる!!
有限会社ケアプラザ

写真を見て携帯に便利だと購入しましたが思ったより大きかった。でも胸のポケットにボールペンのように刺せるので携帯しています。使い勝手は良いと思います。もう少し小さいと最高ですが・・・・。メーカーに伝えて改良して下さい。宜しくお願いします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする