タジマツール(TJMデザイン)
パーフェクト下地キャッチ 下地検知器用針
(1件のレビュー)
強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。
用途
下地検知器用針
仕様
5本入り
本体質量(g)
0.16
針径(Φmm)
0.7
材質(針)
ステンレス
内容量
1セット(5本)
注意
※下地探知以外の目的には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60842537
PW-SCH25
パーフェクト下地キャッチ25
444-3594
縦57.5×横0.7×奥3
¥
990
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
60842546
PW-SCH35
パーフェクト下地キャッチ35
444-3608
縦67.5×横0.7×奥3
¥
990
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください