レーザー墨出し器 GT8ZS-NI

レーザー墨出し器 GT8ZS-NI - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT8ZS-NI - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT8ZS-NI - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT8ZS-NI - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT8ZS-NI - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT8ZS-NI - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT8ZS-NI - タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT8ZS-NI - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)

センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。
NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付
明るい場所でも見やすい高輝度レーザー
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付
本体に直接三脚の取り付けができます。

用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦215×横130×奥130電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本本体質量(g)1450精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上光源可視光半導体レーザー波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650自動補正範囲±2°制動方式電子2軸センサー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅鉛直点精度(mm)3mで±1レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×215ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360輝度(μW)(出力)250光出力(mW)2.5以下微調整範囲10m先で±350mm
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60843002GT8ZS-NI1個受光器、受光器ケース、乾電池、専用キャリングケース、ショルダーベルト
302,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
60843011GT8ZS-NISET1個受光器、受光器ケース、三脚、乾電池、専用キャリングケース、ショルダーベルト
308,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
20920770GT8ZS-NI(検査成績書付)1セット受光器、受光器ケース、乾電池、専用キャリングケース、ショルダーベルト
307,000
219,800
241,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20920779GT8ZS-NISET(検査成績書付)1セット受光器、受光器ケース、三脚、乾電池、専用キャリングケース、ショルダーベルト
313,000
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60843011
2015-11-20
用途: 建築現場での墨出し
有限会社宮部建設建設業・工事業

使いやすい器械です
受光器のホルダーもセットして欲しかった

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする