トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
耐溶剤用手袋 ウレタン No.3
サイズ
フリー
材質
コーティング/ポリウレタン 裏/綿
色
グレー&ホワイト
入数(双)
1
機能
耐溶剤
全長(cm)
33
中指長(cm)
8.3
材質(裏)
綿
材質(表)
ポリウレタン
手の平幅(cm)
11.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐溶剤性
有機溶剤全般
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75312246
No.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください