耐溶剤手袋 PVA No.554

耐溶剤手袋 PVA No.554 - TOWA(東和コーポレーション)耐溶剤手袋 PVA No.554 - TOWA(東和コーポレーション)耐溶剤手袋 PVA No.554 - TOWA(東和コーポレーション)
(1件のレビュー)

高い耐溶剤性によりさまざまな有機溶剤の取り扱いに対応します。
親指の湾曲が生む優れたフィット性で使いやすい手袋です。
摩耗に対する優れた強度により長期間の使用が可能です。

用途エレクトロニクス産業、研究所、印刷所、有機溶剤の処理業務全般などサイズ9/Lトラスコ品番360-1005厚さ(mm)0.7レッド質量(g)110入数(双)1サイズ(inch)9機能耐溶剤全長(cm)35.6中指長(cm)8材質(裏)メリヤス(綿)材質(表)PVA手のひらまわり(cm)24耐溶剤性石油系溶剤内容量1双
注意
※耐水性に劣るため、水・アルコールには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75312377No.554
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75312377
2017-11-10
用途: 塗装剥離作業
その他業種

ジクロロメタンの溶剤を使うために購入しました。耐溶剤性は謳い文句通りで全く問題ありません(手首部分の印字は剥がれましたが)。ただ、とにかく厚くて柔軟性に欠けます。細かなM3クラスのビスなどの扱いには困難です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする