曜日別特売

天然ゴム手袋 ニュートワロン ロング No.156

天然ゴム手袋 ニュートワロン ロング No.156 - TOWA(東和コーポレーション)天然ゴム手袋 ニュートワロン ロング No.156 - TOWA(東和コーポレーション)
(6件のレビュー)
厚さ(mm)1.4エクセルブルー入数(双)1材質(裏)綿・ポリエステル材質(表)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75312587No.156M28.57.820
オープン
659
725(税込)
当日出荷
75312596No.156L297.922.4
オープン
659
725(税込)
当日出荷
75312605No.156LL29.58.124
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75312587
2021-06-02
用途: 農作業時
その他業種

10年来、海釣り餌のオキアミ付けに普通サイズを使用していました。小さなSサイズを小さい針に付けることができる唯一の手袋です。昨年からズッキーニの受粉、オクラの収穫時に使用しています。葉に触れると湿疹ができるので、普通サイズのニュートワロンに腕カバーを付けて使用していました。モノタロウさんのページでロングタイプがあると知り購入させていただきました。とても良いです。予備に、あと一双追加で購入させていただきました。

対象商品 : 75312587
2021-03-07
用途: 土壌改良作業

メーカーへの要望ですが、短い方のトワロンのように
Sサイズを作って欲しい。
仕方なくMサイズを使用していますが、
少しカパカパした感じなので、
もう少しフィットした状態で使用したいと思っていますが、
ロングタイプのSサイズは良い商品が少ないので、
柔らかさと丈夫さ、着脱のしやすさを兼ね備えた商品は他にあまりないので、
ぜひ、東和さんに作っていただきたいです。

対象商品 : 75312596
2017-05-17
用途: 農作業
農・林・水産業

いつもお世話になっております。
柔らかくて非常に使いやすいですが、今までのトワロンに比べて
同じサイズでも大きく感じられます。
今後も作業内容に応じて使い分けし使用させていただきます。

対象商品 : 75312587
2017-04-19
用途: 庭仕事
クリキロ造園建設業・工事業

トワロンと価格の差はちょっとなのに、付け心地は格段に良いです。まだ耐久性は分かりませんが…。色も良いですね。

対象商品 : 75312587
2017-04-16
用途: 農作業
農・林・水産業

茶色のトワロンより大きく感じ、Lサウズだと手から
すり抜ける感じがありますが、柔らかくて使いやすいです。
耐久性をこれから使用し確認させていただきます。

2016-11-24
用途: 機械メンテ

今回の作業には少し不向きだったが、今まで使用してきたゴム手袋より細かい作業が出来た。
【使用感】引っ掛かることなく「スルっ」と入り
脱ぐ時も「シュルっ」と脱げる。 脱着にストレス無し。
【耐油性】ギヤオイル、グリースでドロドロでも滑らない!むしろ吸い付く感じ。
【耐久性】角が立った物、ギザギザした物を意図的に触る作業には向いていない。破れ難い印象。
【感想】今までゴム手袋(他社)を使ってきたが、笑みがこぼれた手袋はこれが初めて。手を入れた瞬間から心地よい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする