トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
牛床革手袋 M-A (内縫い) No.451
良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており使うほど手になじみます。
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
180
材質(裏)
綿(植毛)
材質(表)
天然ゴム
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75312903
No.451
フリー
24
9
24.0
牛床革
グレー
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください