トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
牛床革手袋 108-A (外縫い) No.454
良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており使うほど手になじみます。
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
190
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75312937
No.454
フリー
24
9
12
24
牛床革
グレー
外縫い
1
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください